曜日別特売
TSK-360 軽量専用脚立 TRUSCO 18263966

 

TSK-360 軽量専用脚立 TRUSCO 18263966
TSK-360 軽量専用脚立 TRUSCO 18263966
TSK-360 軽量専用脚立 TRUSCO 18263966
TSK-360 軽量専用脚立 TRUSCO 18263966

軽量専用脚立

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)3.43
内容量1台注文コード18263966品番TSK-360
参考基準価格(税別)¥105,630販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)
軽く、持ち運びに便利です。

トラスコ品番657-7468材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152天板高さ(m)3.43認定番号Aマーク認定品収納時全長(m)3.62最大使用質量(kg)130ステップ数11(天板除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする