※【下台】2段スライドタイプ/【水栓】デッキ水栓タイプ
タカラスタンダード
タカラスタンダードの 洗面所・トイレ
タカラスタンダードの 洗面化粧台
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
750
タイプ
【下台】2段スライドタイプ
色(扉)
ベージュ
注文コード
18264237
品番
S-UEDP075HXA(USTLA-1 + K37610J-2TKN
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・タイプ・色
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
水栓タイプ
シングルレバー式シャワー水栓 / デッキ水栓タイプ
付属品
ジャバラ式排水管
その他
【排水口】フランジあり【排水栓】ポップアップ式
高さ(mm)
820
タイプ
【下台】2段スライドタイプ
奥行(mm)
600
間口(mm)
750
色(扉)
ベージュ
素材
【ボウル】ホーロー(ホワイト)
注意
※画像のため色は商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
※水栓は一般地仕様となります。