パークレーン
パークレーンの パーティション
パークレーンの パネル式パーティション
突っ張りラック80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18264709
品番
TP-10522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天井に突っ張るだけで設置できる
用途
小物や雑誌類もキレイに収納できる
材質
スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード、PE、ABS樹脂、TPR、PP、
色
ブラウン
区分
新品
サイズ(mm)
(約)800×240×2020〜2600
注意
※天井と床にしっかりと固定できるため、スペースを最大限に活用できます。書籍や雑貨を整然と収納できるため、リビングやキッチン、寝室など様々な場所で活躍します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません