パークレーン
マルチクッションマット3030グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18264806
品番
K-10825GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
クッション性があるマットで負担を軽減
用途
様々なシーンで活用できるので便利
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
300×300×30
色
グレー
区分
新品
注意
※クッション性のあるマットで負担を軽減!