サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
サンコー(三甲)の 洗浄周辺用品
サンコー(三甲)の 実験研究用カゴ/バスケット
プラスチックバット(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18265181
品番
L-B
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PP
色
ライトブルー
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
外寸(mm)
374×273×64
内寸(mm)
350×249×60