曜日別特売
KTR-2322 パーソナルクレーブ アルプ 18265208

パーソナルクレーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個(1個)電源AC100V 10A仕様付属(ステンレスかご):210Φ×200mm 1個注文コード18265208品番KTR-2322
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。
デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。
医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。

仕様付属(ステンレスかご):210Φ×200mm 1個質量(kg)20タイプ卓上型使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)電源AC100V 10A最高使用圧力0.18MPa外寸(mm)380×340×430安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1秒~99分59秒有効寸法230Φ×220mm 12L
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする