パーソナルクレーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 電源AC100V 14A 仕様付属(ステンレスかご):210Φ×400mm 1個 注文コード18265217 品番KTR-2346A
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は電源・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。
デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。
医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。

仕様付属(ステンレスかご):210Φ×400mm 1個 質量(kg)28 タイプ床置型 使用温度範囲(℃)110〜125(110〜125まで0.1刻みで設定可) 電源AC100V 14A 最高使用圧力0.18MPa 外寸(mm)380×340×780 安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等 タイマー1秒〜99分59秒 有効寸法230Φ×460mm 22L
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする