※代表画像です。

ブルックフィールドデジタル粘度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 仕様標準スピンドル数:6 タイプ高粘度 注文コード18265427 品番HBDVPlus
参考基準価格(税別)¥1,360,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は仕様・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。
設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。

付属品スタンド 電源ケーブル ケース 仕様標準スピンドル数:6 寸法(mm)350×300×400 質量(kg)約11 タイプ高粘度 電源(V)100〜240(50/60Hz) 精度±1%FS 再現性±0.2%FS 回転速度(min-1[r.p.m])0.1〜200(740段階) 粘度(mPa・s)最大:320M、最小:800 ※オプションの低粘度スピンドルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする