※代表画像です。

ハミルトンシリンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 18265567 品番 750N(500μL)
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
5〜500μLの液体用シリンジです。
セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

仕様●製品番号:80800●針ポイント:PT2●針先:10-12° 長さ(mm)51 タイプ700N(固定針タイプ) 容量(μL)500 最小目盛(μL)5 ゲージ22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする