※代表画像です。
ハミルトン
ハミルトンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ハミルトンの シリンジ類
ハミルトンの ディスポシリンジ
ハミルトンガスタイトシリンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
18265689
品番
1750LTN(500μL)
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様
●製品番号:81217●針ポイント:PT2
長さ(mm)
51
タイプ
1700N/1000LTN(固定針タイプ)
容量(μL)
500
最小目盛(μL)
5
ゲージ
22