※代表画像です。

ハミルトンシリンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 18265725 品番 75N(5μL)
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
5〜500μLの液体用シリンジです。
セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

仕様●製品番号:87900●針ポイント:PT2●針先:10-12° 長さ(mm)51 タイプ700N(固定針タイプ) 容量(μL)5 最小目盛(μL)0.05 ゲージ26s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする