※代表画像です。
ハミルトン
ハミルトンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ハミルトンの シリンジ類
ハミルトンの ディスポシリンジ
ハミルトンシリンジ用交換針
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6本)
注文コード
18265768
品番
7779-03(6本)
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
RN交換針
内径(Φmm)
針:0.15
外径(Φmm)
針:0.72
入数
6本
ゲージ
22s
適合シリンジ
725RN〜750RN・1725RN〜1010RN