7101KH(1.0μL) ハミルトンシリンジ ハミルトン 18265777

ハミルトンシリンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(μL)1
内容量1本(1本)注文コード18265777品番7101KH(1.0μL)
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。
微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。
セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

仕様●製品番号:86211●針ポイント:PT2●針先:10-12°長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)容量(μL)1最小目盛(μL)0.01ゲージ22s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする