※代表画像です。

ハミルトンシリンジ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 18265795 品番 1701RNR(10μL)
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。
HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。

仕様●製品番号:80065●針ポイント:PT3●針先:90° 長さ(mm)51 タイプ1700RNR(交換針タイプ) 容量(μL)10 最小目盛(μL)0.1 ゲージ22s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする