※代表画像です。

ハミルトンシリンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 18265847 品番 1750RNR(500μL)
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。
HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。

仕様●製品番号:81265●針ポイント:PT3●針先:90° 長さ(mm)51 タイプ1700RNR(交換針タイプ) 容量(μL)500 最小目盛(μL)5 ゲージ22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする