DRUMMOND(ドラモンド)
DRUMMOND(ドラモンド)の 研究関連用品・実験用必需品
DRUMMOND(ドラモンド)の 実験研究用素材
DRUMMOND(ドラモンド)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
プラスチック製ヘマトクリット毛細管
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1000本)
注文コード
18265960
品番
8-000-7520-H/5(200本×5)
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止できます。
仕様
●ヘパリン処理:〇●採液量:最大約70μL
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
75
外径(mm)
1.88Φ
内径(mm)
1.092Φ