ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペットチップ
ピペットチップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(250本)
注文コード
18265978
品番
521032(5mL 250本)
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質
PP(USPクラスVI適合)
色
無色
容量(mL)
5
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
目盛
無
入数
250本
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
可