曜日別特売
528102(50μL 960本) フィルターチップ ケニス 18266091

※代表画像です。

フィルターチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(960本)
容量50μL
内容量1袋(960本)注文コード18266091品番528102(50μL 960本)
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。
フィルターにシーリング剤を使用していません。
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。

材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量50μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする