サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(500本)
注文コード
18266231
品番
PP-2N(約1mL 500本)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
容量(mL)
約1、滴下:0.03
目盛(mL)
0.25
滅菌
未
入数
500本
胴径×全長(mm)
5Φ×150