サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(500本)
注文コード
18266249
品番
PP-3N(約3mL 500本)
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
容量(mL)
約3、滴下:0.04
目盛(mL)
0.5
滅菌
未
入数
500本
胴径×全長(mm)
8Φ×150