サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(1000本)
注文コード
18266258
品番
PP-3S(約3mL 20本×50袋)
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
容量(mL)
約3、滴下:0.04
目盛(mL)
0.5
滅菌
EOG 滅菌済
入数
20本×50袋
胴径×全長(mm)
8Φ×150