※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(400本)
注文コード
18266267
品番
PP-4N(約1.6mL 400本)
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
容量(mL)
約1.6、滴下:0.05
目盛(mL)
0.5
滅菌
未
入数
400本
胴径×全長(mm)
4.5Φ×225