ビーズ式ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18266468 品番Bead Mill 4
参考基準価格(税別)¥623,200 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。
すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。
パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。

仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1〜5m/秒(設定単位:1m) 質量(kg)7.48 電源AC100〜230V 50/60Hz 4A 処理量(mL)25μL〜6 大きさ216×292×254mm タイマー1〜300秒
注意
※粉砕容器は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする