ホシザキ
ホシザキの 加熱・冷却・クーラーボックス
ホシザキの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
フレークアイスメーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18266538
品番
FM-120K
参考基準価格(税別)
¥993,000
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
付属品
スコップ エルボソケット×2
仕様
●最大貯蔵量:約24kg●氷の形状:フレークアイス(約28×28×32mm)
質量(kg)
70
電源(V)
AC100 50/60Hz
大きさ
600×600×800mm
給水方式
水道直結方式
配管口径
Rc1/2(給水) Rp3/4(排水)
製氷能力
約100kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません