ケニス
ケニスの クリーンルーム用事務用品
ケニスの クリーンルーム用チェア
フットペダルチェア
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚(1脚)
注文コード
18266617
品番
TSMN-W35L
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
フットペダルで座面の高さが調節できます。
作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。
薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
材質
フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂
キャスター(mm)
ナイロン双輪 60Φ×5
張地
ビニールレザー
大きさ
座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460〜590mm
機構
フットペダル上下調節
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません