Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット類関連品
ピペットスタンド(回転式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18266651
品番
3116 000.015
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
仕様
対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス
材質
PP
架数
6
大きさ
185Φ×330mm