ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 標準型
バスケットカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18266827
品番
YBW
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
バスケットを載せて運搬できるカートです。
物量、距離の有る運搬に最適です。
バスケットが傾斜する設計のため、物の出し入れがスムーズに行えます。
場所を取らない省スペースな設計です。
仕様
●カゴ搭載数/方向:3個/上・中・下段各横1個●搭載推奨カゴサイズ:29〜33L
材質
スチール(カラーコーティング)
質量(kg)
7.8
キャスター(mm)
75Φ×21(前輪2輪ストッパー付)
大きさ
567×450×1134mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません