ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ケニスの 本体/セット
バスケットラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18266836
品番
H-5
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。
バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。
フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
仕様
水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2
フレーム
AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター
直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ
714×394×846mm
バスケット(mm)
深型(390×295×130×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません