SIBATA(柴田科学)
ビーカー(SIBATA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組(6個)
1組(6個)
1組(10個)
容量(mL)
10
10
20
30
50
100
200
300
500
1000
目盛(mL)
5
5
10
25
50
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(6個)
注文コード
18266870
品番
10mL(6個組)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
10
寸法
胴外径×全高:30Φ×40mm
目盛(mL)
5
入数(個)
6