曜日別特売
200mL フッ素樹脂ビーカー フロンケミカル 18266976

※代表画像です。

フッ素樹脂ビーカー

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(mL)200
内容量1個(1個)注文コード18266976品番200mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。
フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。

材質PTFE容量(mL)200寸法底外径×全高:69Φ×84mm耐熱温度(℃)260口径(mm)83Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする