サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フロロバリアPEボトル(広口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18267046
品番
20417(500mL)
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。
接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質
本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
43
耐熱温度(℃)
約60 目盛入
胴径×全高(mm)
78Φ×151