フロロバリアPEボトル(広口)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18267055 品番 20418(1000mL)
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。
接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。

材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 容量(mL)1000 口内径(Φmm)43 耐熱温度(℃)約60 目盛入 胴径×全高(mm)100Φ×186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする