※代表画像です。
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材フローモニター
フローモニタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18267281
品番
AFM-N06
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。
羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質
本体/ポリカーボネート 羽根/PP
寸法(mm)
大きさ(羽根支点部):12.5
最大流量
5L/min
大きさ
51.5×29×11mm
接続径
6〜7mm