アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材フローモニター
フローモニタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18267299
品番
S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。
材質
本体/アクリル 羽根/PP
寸法(mm)
大きさ(羽根支点部):14
最大流量
3L/min
大きさ
60×40×11mm
接続径
5〜7mm