アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材フローモニター
フローモニタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18267308
品番
L
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。
材質
本体/アクリル 羽根/PP
寸法(mm)
大きさ(羽根支点部):18
最大流量
7L/min
大きさ
88×56×15mm
接続径
10〜14mm