ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18268419 品番APG-202N32-02-NW16
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。
センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。
移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。

付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート 仕様移動平均機能:0.5〜9秒の範囲で設定可 寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90 測定範囲2.0×10^-1〜2.0×10^3Pa 質量(g)本体:350、センサ:約300 電源DC12V〜24V ACアダプタ使用時:AC100〜120V(※ACアダプタはオプションです) 使用温度範囲0〜50℃(ACアダプタ含まず) ケーブル長(m)センサ:2 表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 ) アナログ出力0〜5V 疑似ログ出力(0〜5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上 表示範囲1.0×10^-1〜1.0×10^4Pa コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A) 通信出力RS-232C準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 表示周期0.5秒 センサ形状NW16フランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする