※代表画像です。
佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 液送/ポンプ関連品
フランジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18268437
品番
ALF-16
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
L
20
ΦD
17.5
フランジ
NW16
ΦA
30
ΦC
21.7
寸法B(Φmm)
17.2