- 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 18268647 - 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 18268647 - 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 18268647 - 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 18268647 - 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 18268647

一斗缶切り V-max pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18268647 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!
柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。

用途一斗缶切り、塗料、調理用油等 全長(mm)250 刃幅(mm)95 板厚(mm)1.5 柄厚さ(mm)17.5
注意
※ご使用時は保護具を着用してからご使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする