Ginnva
Ginnvaの 補修・シーリングテープ
Ginnvaの シールテープ
布ダクトテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
18268717
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,339
販売価格(税別)
¥
18,490
バスケットに入れる
切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。
優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
用途
配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
グリーン購入法
適合