画像準備中

強化アルミテープ(メッシュ入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 18268760 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
<防水・断熱・補修>
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
<防災への備え>
又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。

用途
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等
ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策
材質【補強材】ガラスメッシュ【PEラミネート】25 g/m2 ポリエチレン 寸法(mm)【補強材】5×5 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 厚さ(μm)【アルミ】7【剥離紙】75【接着剤】45 寸法(幅W×長さL)(mm)30×50 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)≧15 適合温度(℃)-20〜120 グリーン購入法適合 総厚(μm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする