商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 掃除用具
セーブインダストリーの その他掃除用具
カーペットローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18268787
品番
SV-7886
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
【本体】ポリプロピレン【ブラシ】ナイロン【ストッパー】TPR樹脂
寸法(mm)
195×190×55
質量(g)
175
繰り返し・詰め替え
対応