ボトルの中栓洗いセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18268821 品番KB-829
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

【みぞ洗いクリーナー】
水だけで洗える超極細繊維で、茶シブ・水垢・コーヒー汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らないすきまやくぼみに入ります。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。
【ミニスリムブラシ】
キズつけにくいナイロン毛で、すみの汚れを洗えます。角度の違う2カ所に植毛したブラシなので、洗う場所に応じて使い分けができます。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。

用途ボトル・水筒の中栓洗い用。スポンジ クリーナー ブラシ ヘラ 材質みぞ洗いクリーナー:ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル ミニスリムブラシ:ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン 寸法(mm)【みぞ洗いクリーナー】18×6×180【ミニスリムブラシ】17×30×156 耐熱温度(℃)みぞ洗いクリーナー/80度 ミニスリムブラシ/100度 繰り返し・詰め替え対応
注意
※栓とパッキンが一体化になっているゴムパッキンは外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする