ボストン商会
ボストン商会の シャツ・インナー
ボストン商会の 半袖 シャツ・インナー
ボストン商会の Tシャツ 半袖
メンズTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18269031
品番
23117-71
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
素材:ソフトダンボールニット
・イージーケア
・ストレッチ素材
・UVカット
・防透素材
・吸汗速乾
・家庭洗濯可
材質
ポリエステル100%
色
アイボリー
サイズ
M
性別
男性