Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 水冷ウェア
アイスG クーラーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18272619
品番
ICG-CB1
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!
市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途
保冷用バッグ。
材質
●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック
寸法(mm)
高さ約320×幅約195×マチ約95
本体質量(g)
約125
持ち手寸法(mm)
左右約40幅