メイン
コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
【生地】牛本革【金具】スチール、ステンレス
仕様
3連チェーン丁番 / Dリング×1あり
注文コード
18272786
品番
CH-01BK
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
作業工具のうち、特にモンキーレンチとラチェットを携帯・収納する際に
仕様
3連チェーン丁番 / Dリング×1あり
材質
【生地】牛本革【金具】スチール、ステンレス
色
ブラック
ベルト通し幅(mm)
60
ポケット寸法(mm)
18×30(内側:貫通) / 15×20(外側:貫通)