メイン

工具差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 材質【生地】牛本革【金具】スチール、ステンレス 仕様3連チェーン丁番 / Dリング×1あり 注文コード18272811 品番CH-06BK
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は材質・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
用途作業工具のうち、特にノミを携帯・収納する際に 仕様3連チェーン丁番 / Dリング×1あり 材質【生地】牛本革【金具】スチール、ステンレス ブラック ベルト通し幅(mm)60 ポケット寸法(mm)15×35(内側:非貫通) / 15×35(外側:非貫通)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする