メイン
コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
【生地】牛本革【リベット】スチール【チェーン】ステンレス
仕様
3丁差し / 3連チェーン丁番式 / セーフティーコード取り付け用Dリング付き
注文コード
18272820
品番
CH-05
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
作業用工具のうち、特にペン型ドリルドライバーを携帯・収納する際に
仕様
3丁差し / 3連チェーン丁番式 / セーフティーコード取り付け用Dリング付き
材質
【生地】牛本革【リベット】スチール【チェーン】ステンレス
色
ブラック
質量(g)
343
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
320×95×70【メインポケット】40×40×140【サブポケット】12×12×75