メイン
墨運堂
墨運堂の 水平器・水準器・墨出器
墨運堂の 墨打器/墨差し
墨運堂の 墨つぼ
つぼ綿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
18272838
品番
30204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
墨壺用のつぼ綿のほか、切り花の保水、紙めくりの滑り止め、ハンダごて台の耐熱スポンジなどに
仕様
都度水洗い不要
材質
セルロース
色
イエロー
質量(g)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×120×8
吸水量
旧製品(不織布タイプ)に比べて20〜30%向上