セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の フォークリフト用
フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
18272847
品番
J2459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
先端R形状
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
約7.2(マグネット部1.2)
寸法(mm)
100×1050
質量(kg)
約2.75
注意
※フォーク表面の状態や汚れなどにより使用中にズレる恐れがあります、ご注意ください。