O-904RWT 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 18272890 O-904RWT 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 18272890 O-904RWT 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 18272890 O-904RWT 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 18272890 O-904RWT 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 18272890

防水デジタル温度計「パンテ」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18272890 品番O-904RWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

濡れた手でも使えるIPX4
-10〜300℃まではかれる
見やすい大画面
火元から遠ざけてはかれるホルダー付
壁掛けフック穴
電池の消耗をお知らせ
オートパワーオフ

用途料理の温度管理に 付属品ホルダー×1個 ホワイト 質量(g)36 使用温度範囲(℃)【検温部】−10〜300 電源リチウム電池 CR2032×1個 精度-10〜100℃:±1℃、100.1〜200℃:±2℃、200.1〜300℃:±3℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5 表示範囲-10〜300℃ 動作温湿度範囲【温度】0〜40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ10分 電池寿命1年(1日30分間使用の場合) 防水性JIS C0920 IPX4 相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする